Riferimenti
Gapi:OR90472
Rubix:999190900019436
Produttore:11A806K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 82300 582,68X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:582.68 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore