Riferimenti
Gapi:OR90451
Rubix:999190900019413
Produttore:11A783K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81100 278,77X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:278.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,81 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 91,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione