Riferimenti
Gapi:OR266
Rubix:999190900016476
Produttore:11A447K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A447K6-O-RING OR 202.79X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.79 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore