Riferimenti
Gapi:ORM2524
Rubix:999190900018857
Produttore:11A151K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A151K6-O-RING OR 25.00X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:25.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,22 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 77,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore