Riferimenti
Gapi:ORM 24,00 X 3,00 NBR 90SH
Rubix:999190900019489

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A285K0-GUARNIZIONE ORM 24,00 X 3,00 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione