Riferimenti
Valgan:OR 3106 26,65X2,62 FP75
Rubix:160000000419570

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3106 26,64X2,62 FP75
OR 3106 26,65X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,38 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore