49449959-O-RING OR 72,00 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49449959
Rubix:999210420062985
Produttore:49449959
49449959-O-RING OR 72,00 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49449959-O-RING OR 72,00 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Secondo DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale della guarnizione: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione