Riferimenti
Gapi:OR 633.48X5.33 NBR70
Rubix:999190900016585


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A629K6-O-RING OR 633.48X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:633.48 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,92 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 68,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione