Riferimenti
Gapi:OR 29,82X2,62 NBR90
Rubix:999190900046358
Produttore:11A210KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A210K0-O-RING OR 29,82X2,62 NBR90
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.82 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore