11A544K6-O-RING OR 37.47X5.33 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR325
Rubix:999190900016511
Produttore:11A544K6
11A544K6-O-RING OR 37.47X5.33 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A544K6-O-RING OR 37.47X5.33 NBR70


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:37.47 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore