Riferimenti
Gapi:OR 290.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B17IG6-O-RING OR 290.00X6.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:290.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,44 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 77,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione