Riferimenti
Gapi:OR464
Rubix:999190900016647
Produttore:11A798K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A798K6-O-RING OR 443.36X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:443.36 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione