Riferimenti
Gapi:ORMV173
Rubix:999190900015029
Produttore:11BE01G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE01G6-O-RING OR 17.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:17.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore