Riferimenti
Valgan:OR 82100 532,3X6,99 NBR
Rubix:160000000421412

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 532,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 82100 532,26X6,99 NBR
OR 82100 532,3X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 532,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore