PK8228 BACK-UP RING 228 (4225) OR: 56,74 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8228
Rubix:999190900046663
Produttore:2PA228K0
PK8228 BACK-UP RING 228 (4225) OR: 56,74 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56,74 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8228 BACK-UP RING 228 (4225) OR: 56,74 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:56.74 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56,74 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore