PK8253 BACK-UP RING 253 (4537) OR: 136,12 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8253
Rubix:999190900046688
Produttore:2PA253K0
PK8253 BACK-UP RING 253 (4537) OR: 136,12 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno136,12 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8253 BACK-UP RING 253 (4537) OR: 136,12 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:136.12 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno136,12 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione