OR90334 O-RING 334 (6262) D.INT: 66,04 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90334
Rubix:999190900046376
Produttore:11A553KO
OR90334 O-RING 334 (6262) D.INT: 66,04 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno66,04 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90334 O-RING 334 (6262) D.INT: 66,04 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:66.04 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno66,04 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,38 IVA esclusa
/ Unità
0,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore