Riferimenti
Gapi:ORM1812
Rubix:999220805073033


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 181 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01.ORM20.181002 O-R .NBR 70SH M D.181,00X2
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:181.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 181 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione