PK8439 BACK-UP RING 439 (8650) OR: 164,47 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8439
Rubix:999190900046807
Produttore:2PA439K0
PK8439 BACK-UP RING 439 (8650) OR: 164,47 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno164,47 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8439 BACK-UP RING 439 (8650) OR: 164,47 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:164.47 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno164,47 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore