Riferimenti
Gapi:OR90142
Rubix:999190900019134
Produttore:11A229K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3237 59,99X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:60.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore