Riferimenti
Gapi:ORM324
Rubix:999190900018275
Produttore:11BS18K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS18K6-O-RING OR 32.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:32.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore