Riferimenti
Gapi:ORM04324
Rubix:999190900018830
Produttore:11A107K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A107K6-O-RING OR 4.30X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:4.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,46 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 67,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione