O-RING D.INT: 12,10 MM D.CORDA: 1,60 MM MAT: NBR 70 SH ORM12116
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:ORM12116
Rubix:999220217006966

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 12,10 MM D.CORDA: 1,60 MM MAT: NBR 70 SH ORM12116
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione