Riferimenti
Gapi:ORM744
Rubix:999190900018319
Produttore:11BT32K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT32K6-O-RING OR 74.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:74.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,20 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 53,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione