Riferimenti
Gapi:ORMV121
Rubix:999190900014279
Produttore:11B054G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B054G6-O-RING OR 12.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:12.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,66 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 61,81 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione