Riferimenti
Valgan:OR 4850 215,50X3,53 FP75
Rubix:160000000419716

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4850 215,49X3,53 FP75
OR 4850 215,50X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,45 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 39,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore