67191415-O-RING OR 54,00 3,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67191415
Rubix:999210420074243
Produttore:67191415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67191415-O-RING OR 54,00 3,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:54.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore