ARTICOLO 49390890

O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49390890
Rubix:999250613003573
Produttore:OR 99,50X3,00 FKM 80
ARTICOLO 49390890

Riepilogo info tecniche

Diametro interno99,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 49390890


Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine di sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componenti di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante.
O 99,50 3,00 80 FKM FP8019

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno99,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione