Riferimenti
Gapi:OR90272
Rubix:999190900019263
Produttore:11A453K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4950 240,89X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.89 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,31 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 88,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione