Riferimenti
Gapi:OR 46.20X3.55 FPM75
Rubix:999190900016244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BQ02G6-O-RING OR 46.20X3.55 FPM75
11bq02g6-o-ring or 46.20x3.55 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione