Riferimenti
Gapi:OR 77.00X1.50 NBR70
Rubix:999190900017103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B338K6-O-RING OR 77.00X1.50 NBR70
11b338k6-o-ring or 77.00x1.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione