O-R NBR 90SH 252-4525 D.132,94X3,53 01.OR900.252000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OR900.252000
Rubix:999220805065964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH 252-4525 D.132,94X3,53 01.OR900.252000
O-RING 252 (4525) D.Int: 132,94 mm D.Corda: 3,53 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione