Riferimenti
Valgan:OR 8900 227,9X6,99 FP75
Rubix:160000000419842

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 227,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 8900 227,97X6,99 FP75
OR 8900 227,9X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 227,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,35 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 100,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione