PK8050 BACK-UP RING 050 (2525) OR: 133,07 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8050
Rubix:999190900046565
PK8050 BACK-UP RING 050 (2525) OR: 133,07 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno133,07 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8050 BACK-UP RING 050 (2525) OR: 133,07 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:133.07 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno133,07 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione