Riferimenti
Parker:3-906-N552-9
Rubix:999200100046187
Produttore:3-906-N552-9

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,98 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : OR 11.89X1.98 NBR BLACK 3-906-N552-9
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,98 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione