Riferimenti
Gapi:ORM103
Rubix:999190900017623
Produttore:11BD77K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD77K6-O-RING OR 10.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:10.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore