Riferimenti
Gapi:ORMV11953
Rubix:999190900014136
Produttore:11A335G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 119,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A335G6-O-RING OR 119.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:119.50 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 119,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,53 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 101,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione