Riferimenti
Gapi:ORMV05324
Rubix:999220805079494


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.005,30X2,40 01.ORMVI.005324
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:5.30 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione