Riferimenti
Gapi:OR 487.00X7.00 NBR70
Rubix:999190900018986


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 487 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B30MK6-O-RING OR 487.00X7.00 NBR70
11b30mk6-o-ring or 487.00x7.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 487 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,39 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 37,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione