Riferimenti
Gapi:ORM1853
Rubix:999190900017640
Produttore:11BE06K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE06K6-O-RING OR 18.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:18.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,93 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 68,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore