Riferimenti
Gapi:OR 13.50X1.50 NBR70
Rubix:999190900016983


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B217K6-O-RING OR 13.50X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:13.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,55 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 62,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore