2ERAE137-GUARNIZIONE RAE 01554 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE114
Rubix:999190900039099
Produttore:RAE114
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE137-GUARNIZIONE RAE 01554 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:15.54 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 28,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

