Riferimenti
Valgan:OR 208 130,20X5,34 NBR
Rubix:160000000421309

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 208 130,18X5,33 NBR
OR 208 130,20X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 6,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione