Riferimenti
Gapi:OR90124
Rubix:999190900019116
Produttore:11A211K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3125 31,42X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:31.42 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione