PK8012 BACK-UP RING 012 (2037) OR: 9,25 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:PK8012
Rubix:999190900046527
Produttore:2PA012K0
PK8012 BACK-UP RING 012 (2037) OR: 9,25 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno9,25 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PK8012 BACK-UP RING 012 (2037) OR: 9,25 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:9.25 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9,25 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore