Riferimenti
Gapi:OR027
Rubix:999190900016284
Produttore:11A065K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A065K6-O-RING OR 33.05X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:33.05 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore