2ERAE213-GUARNIZIONE RAE 03777 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 03777 00262 L1
Rubix:999190900039118
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE213-GUARNIZIONE RAE 03777 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:37.77 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

