Riferimenti
Gapi:OR90676
Rubix:999190900019404
Produttore:11A774K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8875 221,62X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:221.62 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,34 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 78,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione