Riferimenti
Gapi:ORM475
Rubix:999190900018698
Produttore:11BY72K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BY72K6-O-RING OR 47.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:47.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,50 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 65,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore