Riferimenti
Gapi:ORM1155
Rubix:999190900018549
Produttore:11BW16K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BW16K6-O-RING OR 115.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:115.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore